- 用途
- 浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・開封済み)
- 吐出口径(Φmm)
- 50
- 出力(kW)
- 0.75
- 電圧(V)
- 三相200
- 周波数(Hz)
- 60
- 揚程(m)
- 12
- 吐出量(L/min)
- 130
- タイプ
- 非自動形
- 使用液
- 汚水・雑排水
- 付属品
- キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ×1式、地上銘板×1枚
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 質量(kg)
- 8.3
- 極数
- 2極
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- ケーブル長(m)
- 6
- モーター
- 乾式水中形誘導電動機
- 接続
- 配管接続部:特殊ねじ込み相フランジ
- 異物通過径(Φmm)
- 10
- 始動方式
- じか入
- 材質(ケーブル)
- VCT
- 耐熱クラス
- E種
- 停止水位(最低)(mm)
- -
- 起動水位(最高)(mm)
- -
- ケーブル外径(Φmm)
- 11.1
- 内蔵保護装置
- サークルサーマルプロテクタ
- 心数×断面積(mm2)
- 4×1.2
- 構造(羽根車)
- ハイスピン
- 構造(軸封)
- ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
- 材質(ケーシング)
- 樹脂(ガラス繊維入り)(ポンプ)
- 材質(羽根車)
- 樹脂(ガラス繊維入り)
- 構造(軸受)
- 密封玉軸受
- 材質(軸封)
- SiC(メカニカルシール)
- 運転可能最低水位(mm)
- 110
- 連続運転可能最低水位(mm)
- 335
- 並列運転水位(mm)
- -