YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900

YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900
YCD-C700(S)【ワケあり】 CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD) YAMAZEN(山善) 75591900

CDラジカセ (AM/FM・カセット・CD)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード75591900品番YCD-C700(S)【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)アウトレット
¥8,5986,898

家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。

用途ラジカセとして。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)1.7シルバー消費電力(W)10、待機時1.4電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売最大出力(W)1+1 (総合2)対応FM補完放送対応受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz端子3.5mmステレオミニジャック本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
取扱説明書:(2.55MB)
注意
※MP3/WMA/WMVなどの圧縮されたファイルは再生できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする