ダイヤトレンド
CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
75591909
品番
DILC-CCIET-RR(70M)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥32,660
¥
15,980
バスケットに入れる
CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。
CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
性能
(屈曲性能)固定用
電線抱合範囲AWG(#)
24(単線)×4P
概略質量(g/m)
55
仕上外径(Φmm)
6.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
コネクタ
シールド付きRJ-45プラグ
シールド
アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組
シース色
橙色
伝送距離(m)
100