サンゲツ
サンゲツの 窓まわり
サンゲツの シート・フィルム類
CLEAS サイドグラデーション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
75592309
品番
GF1702(GF-702)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
幅(mm)
1250
長さ(m)
1
種類
サーキュラー
総厚(μm)
65(剥離紙除く)
基材厚さ(μm)
50
可視光線反射率(%)
30
可視光線透過率(%)
33
日射反射率(%)
22
日射透過率(%)
38
日射吸収率(%)
40
紫外線透過率(%)
<1
遮蔽係数
0.58
商品番号
007915
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません