※使用例

CLEAS プレイフルパターン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 注文コード75592783 品番GF1841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。

幅(mm)1250 長さ(m)1 種類ニッティポルク 総厚(μm)65(剥離紙除く) 基材厚さ(μm)50 可視光線反射率(%)30 可視光線透過率(%)51 日射反射率(%)22 日射透過率(%)55 日射吸収率(%)23 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.72 商品番号069173 用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする