曜日別特売

Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード75593921品番T-FFKMP3
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。

用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番691-1167材質パーフロ FFKM 黒色内径(mm)2.8線径(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする