※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E07-SEXPR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75594759
品番
E07050-SEXPR03-5
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
材質
CARBIDE
最小加工径(Φmm)
5.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法WF(mm)
2.50
寸法LF(mm)
42.00
寸法LH(mm)
25.0
寸法GAMP(°)
0
寸法GAMF(°)
-13.0
寸法RE(mm)
0.2
型番
EPGT03X102
給油方式
With coolant hole
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応