※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ A/E07-SEZPR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75594777
品番
A07055-SEZPR03-3
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
材質
STEEL
寸法LH(mm)
16.5
寸法LF(mm)
32.50
型番
EPGT03X102
最小加工径(Φmm)
5.50
給油方式
With coolant hole
寸法f2(mm)
1.20
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
3.20
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法GAMP(°)
0
寸法GAMF(°)
-8.0