※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E07055-SEZPR03-5 内径用ホルダ A/E07-SEZPR タンガロイ 75594786 E07055-SEZPR03-5 内径用ホルダ A/E07-SEZPR タンガロイ 75594786

内径用ホルダ A/E07-SEZPR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75594786 品番E07055-SEZPR03-5
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
勝手R 材質CARBIDE 寸法LH(mm)27.5 寸法LF(mm)44.70 型番EPGT03X102 最小加工径(Φmm)5.50 給油方式With coolant hole 寸法f2(mm)1.20 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)3.20 寸法DCONMS(mm)7.000 寸法GAMP(°)0 寸法GAMF(°)-8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする