ニオイクリアアームカバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75596737 品番 G-236
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

日本製ニオイクリア消臭糸使用。
接触冷感。
吸汗速乾性。
UVカット。

アーミー サイズL 機能消臭、接触冷感、吸汗速乾、UVカット 袖幅(cm)13 袖口(cm)8.5 袖丈(cm)47 用途作業。ワーク。現場。工事。スポーツ。ランニング。
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等以上を感じた場合は、ご使用をおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75596728
2023-07-30
用途:
養生工事の作業時に使用
建築・亀山 様 (建設業・工事業)

サイズ的にちょうど良く動きやすくずれることもありません。多少の汗も気にならず洗濯後はすぐ乾いて使えるので大変便利で購入して良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする