画像準備中

”端にのりが無いOPPテープ”

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75597475 品番NRTOPT-50
参考基準価格(税別)¥276 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

端に糊が無いドライエッジタイプのため、テープがはがしやすく作業性が向上します。

トラスコ品番250-0178 材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)2.4 紙管径(inch)3インチ(76mm) 引張強度(N/10mm)29.4 切断方法カッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする