ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75598776
品番
SUS-KA-2-20×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法D(mm)
80
寸法h(mm)
22.5
寸法H(mm)
35.5
材質
ステンレス
ボルト径
M20
ボルト長さL(mm)
100
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
ねじピッチ
2.5
耐荷重(N)
5884(参考値)