画像準備中

難燃性エアダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75601307 品番SAD-330
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

難燃性ガスを使用しているので、使用環境を選ばずお使いいただけます。
静電気が発生する恐れがある場所、電源を落とせない場所でも使用可能です。
GWPが1以下で、燃焼性が低い難燃性処方です。
環境に優しく安全性も高いガスを処方しております。
2wayノズルです。

用途
電子機器・精密機械などのゴミ・埃の除去。
キーボード、プリンタ、コピー機などの埃とばし。
トラスコ品番695-0665 材質HFO1234ze 容量(mL)276.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする