- 食品用ジャンパー 長袖 男女兼用 モノタロウ 75601978 - 食品用ジャンパー 長袖 男女兼用 モノタロウ 75601978 - 食品用ジャンパー 長袖 男女兼用 モノタロウ 75601978 - 食品用ジャンパー 長袖 男女兼用 モノタロウ 75601978 - 食品用ジャンパー 長袖 男女兼用 モノタロウ 75601978 - 食品用ジャンパー 長袖 男女兼用 モノタロウ 75601978

食品用ジャンパー 長袖 男女兼用

(1件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75601978 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

異物混入防止効果のある仕様で、制電素材使用した食品用ジャンパーです。幅広いサイズ展開で男女兼用の仕様となっております。低発塵性にも優れたポリエステル素材で安心して着用できます。塗装が剥がれ落ちにくいメッキ加工タイプのコイルファスナー仕様で、剥がれ落ちたものの異物混入の心配がありません。洗濯性を考慮した袖口フライスは耐久性に優れたものを使用しフィット感があります。

用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に 仕様袖口フライス 材質ポリエステル100% サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)53 着丈(cm)61 機能制電、低発塵性 生地制電ポプリン 性別男女兼用 袖丈長袖
注意
※本品はジャケットのみの販売です。
※アイロン掛け時に当て布を使用してください。
※ファスナー、釦は閉じて洗ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75601978 - 51303787 RP8501-2 ジャンパー 男女兼用 長袖 住商モンブラン ジャンパー 男女兼用 長袖 住商モンブラン 1着 3,198 税込3,518 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75602005
2023-01-19
用途:
食品工場の作業全般
製造業

着脱しやすく、満足しています。
首の襟について、もう少ししっかり閉まると尚良いのでないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする