画像準備中

マグネット軟質カードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 規格B4 注文コード75602375 品番MNC-B4
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
軟質タイプのため使いやすいです。

用途スチール製の柱、扉、什器、ホワイトボードなどスチール面に脱着が可能ですので掲示や表示にお使い頂けます。 トラスコ品番767-2845 材質マグネットシート、軟質塩化ビニル 長さ(mm)364 幅(mm)257 規格B4 用紙サイズB4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする