DEF WIRELESS HELMET HEADSET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75602389 品番DEF-HP1
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スマートフォンとBluetooth接続して音楽を聴いたり、通話も出来るヘッドセットがDEFから発売になります。
ヘルメット専用スピーカーとマイクがセットになっております。
ヘルメット内側にヘッドセットを取り付けるので、耳を塞がず外の音も聞こえます。
ベルクロでの取り付けなので、簡単に取り付けも可能。
LINEなどのグループ通話で更にツーリングを楽しめます。
Telec認証取得済み。
充電はmicroUSBを使用。

セット内容microUSBケーブル、マイク用スポンジカバー、スピーカー貼り付け用ベルクロ、説明書 BluetoothV5.0 BR/EDR 通信距離(m)見通し約20 スピーカーユニット32Ω/30mm 周波数(Hz)20-20k 再生時間(時間)最大16 通話時間(時間)最大16 待機時間650時間以上 充電時間(時間)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする