DEF WATERPROOFハードケーススマホホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75602468 品番DEF-WP2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デフサプライよりIP67の規格をパスした防水ケーススマートフォンホルダーが発売になります。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースは汎用タイプのケースです。
新機能「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムに押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンでも防水性能を実現しております。
Lサイズは5.5インチ前後のスマートフォン、XLサイズは6.5インチ前後のスマートフォンでご利用可能です。
ハンドルマウントタイプで22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。

サイズL 内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)152×76×10.5 適合サイズ(inch)5.5 対応機種iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone XS、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone X、iPhone XR、iPhone 12 mini、iPhone 12、Xperia ACE、Xperia XZ2 Compact、Xperia XZ1、Xperia XZ、Xperia X Compact、Xperia Z5、Xperia Z4、Xperia Z3、Galaxy S10、Galaxy S10e、Galaxy S9、Galaxy S8、Galaxy Feel、Galaxy S7、Galaxy S7 edge、Galaxy S6 edge、AQUOS sense3、AQUOS sense2、AQUOS sense5g、AQUOS sense4、AQUOS R compact、Huawei P30、Huawei P20、Huawei P20 lite、Huawei nova 2、Huawei honor9、Huawei P10 lite

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする