DEF WATERPROOFハードケーススマホホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75602477 品番DEF-WP2XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デフサプライよりIP67の規格をパスした防水ケーススマートフォンホルダーが発売になります。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースは汎用タイプのケースです。
新機能「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムに押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンでも防水性能を実現しております。
Lサイズは5.5インチ前後のスマートフォン、XLサイズは6.5インチ前後のスマートフォンでご利用可能です。
ハンドルマウントタイプで22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。

サイズXL 内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)168×83×10.5 適合サイズ(inch)6.5 対応機種iPhone 6 plus、iPhone 6s plus、iPhone 7 plus、iPhone 8 plus、iPhone XS Max、iPhone 11 Pro Max、Xperia 5、Xperia 1、Xperia XZ3、Xperia XZ2、Xperia XZ2 Premium、Xperia XZ Premium、Xperia Z5 Premium、Galaxy S10+、Galaxy Note9、Galaxy S9+、Galaxy Note8、Galaxy S8+、Galaxy Note7、AQUOS zero2、AQUOS R3、AQUOS sense3 plus、AQUOS zero5G basic、Huawei P40 Pro、Huawei P40 lite 5G、Huawei nova lite 3+、Huawei P30 Pro/lite、Huawei Mate 20 Pro/lite、Huawei P20 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする