TRUSCO
TRUSCOの 建具金物
TRUSCOの 引戸金具・折戸金具
TRUSCOの 戸車・車のみ
ベアリング戸車 平型(コ型枠)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
車径(mm)
36
注文コード
75604150
品番
THS-15-36F
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス仕様で錆に強いです。
ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。
用途
屋内木製建具。(敷居用)
トラスコ品番
285-2543
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
40(2個使用時)
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
14
寸法C(mm)
8.5
寸法P(mm)
66
車径(mm)
36
寸法G(mm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応