インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類UNF 注文コード75605661 品番HL-HT #3 H 1B NO.8-36UNF
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は食付・材質・ねじの種類など58種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS 呼び寸法UNF No.8-36 ねじの種類UNF 1インチ当たり山数36 ねじ径UNF No.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする