インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10 ピッチ(mm)1.25 注文コード75605792 品番HL-LT #2 H 1B M10×1.25×150
参考基準価格(税別)¥8,290 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は呼び寸法・ピッチなど22種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 ねじ径M10 全長L(mm)150 ねじの種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする