インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4 ピッチ(mm)0.7 注文コード75605853 品番HL-LT #2 H 1B M4×0.7×100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼び寸法・ピッチなど22種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS ピッチ(mm)0.7 呼び寸法M4 ねじ径M4 全長L(mm)100 ねじの種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする