OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6
ピッチ(mm)
1
注文コード
75606203
品番
HL-LT #3 H 1B M6×1×150
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
全長L(mm)
150
ねじの種類
M
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)