OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75606754
品番
EX-PLA-HT 3P HSE STD M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,530
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
溝数
3
ねじ長さ(mm)
24
全長L(mm)
75
ねじの種類
M
精度
OH5
食付
3P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75606754
EX-PLA-HT 3P HSE STD M10×1.5
08158954
EX-PLA-HT 3P HSE STD M10×1.5
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました