OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3.5
注文コード
75606781
品番
EX-PLA-HT 3P HSE STD M3.5×0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,410
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
ピッチ(mm)
0.6
呼び寸法
M3.5
ねじ径
M3.5
溝数
3
ねじ長さ(mm)
13
全長L(mm)
48
ねじの種類
M
精度
OH4
食付
3P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75606781
EX-PLA-HT 3P HSE STD M3.5×0.6
08158902
EX-PLA-HT 3P HSE STD M3.5×0.6
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました