着用画像
セルヴァン
藤本式 遠赤ケアサポーター ふくらはぎ用 2枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ブラック
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
75608797
品番
047772000
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
遠赤外線で気になるふくらはぎをやさしくサポート
用途
・遠赤外線のパワーでふくらはぎを冷えから守ります。
・一年を通してオールシーズン使える遠赤ケアサポーター。
・遠赤外線を放射する光電子(R)を使用して編み立てたふくらはぎサポーター。
・寒さからくるふくらはぎの冷え対策におすすめです。
・夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。
・光電子(R)繊維が遠赤外線をふく射して年中快適な温度を保ちます。
・よくのび~るので、嫌な締め付け感も少なく、ふくらはぎ周りにぴったりフィットします。
・ブラックとベージュの使いやすい2色展開。
・藤本はり・きゅう整骨院 院長 藤本斉先生監修
色
ベージュ
材質
ナイロン・ポリウレタン
足首周り(cm)
20~35
ふくらはぎ周り(cm)
25~45