インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75612826 品番 HL-LT-POT 5P HSE 1B M12×1.75×150
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
呼び寸法M12 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 ねじの種類M 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 全長L(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする