インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5 ピッチ(mm)0.8 注文コード75612844 品番HL-LT-POT 5P HSE 1B M5×0.8×100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は呼び寸法・ピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5 ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 ねじの種類M 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 全長L(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする