インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75612853 品番 HL-LT-POT 5P HSE 1B M6×1×100
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び寸法M6 ねじ径M6 ピッチ(mm)1 ねじの種類M 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 全長L(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする