インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6 ピッチ(mm)1 注文コード75612862 品番HL-LT-POT 5P HSE 1B M6×1×150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び寸法・ピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6 ねじ径M6 ピッチ(mm)1 ねじの種類M 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 全長L(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする