外観図
KTC
ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
寸法S・寸法D1
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法S(mm)
9
寸法D1(mm)
13.5
注文コード
75615551
品番
B3-09W-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
質量(g)
21
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
5.5
寸法S(mm)
9
寸法e(mm)
10.5
寸法D1(mm)
13.5
寸法D2(mm)
17