画像準備中

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75618882 品番CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/4-19×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は5591種類から選べます 他の種類を見る
材質粉末ハイス(CPM) 呼び寸法PT 1/4-19 ねじ径PT 1/4 溝数4 ねじ長さ(mm)19.5 全長L(mm)120 ねじの種類PT 1インチ当たり山数19 食付2.5P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75618882 CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/4-19×120 08991972 CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1/4-19×120 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 1本 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06623172
2022-01-30
用途:
機械の整備
教育・研究機関

OSGの製品ですので,信頼性も高く,使用に際しては問題無く加工できました.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする