OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75618907
品番
CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1-11×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,200
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
呼び寸法
PT 1-11
ねじ径
PT 1
溝数
4
ねじ長さ(mm)
35
全長L(mm)
150
ねじの種類
PT
1インチ当たり山数
11
食付
2.5P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75618907
CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1-11×150
08992015
CPM-LT-S-TPT 2.5P 2 PT1-11×150
管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ ロングシャンク CPM-LT-S-TPT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
58,980
税込
¥
64,878
注文コードが変更になりました