管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)26 食付1.5P 注文コード75619092 品番H-SPT 1.5P 2 PF1-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,100
この商品はシャンク径・食付など16種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PF(G) 呼びPF(G)1-11 ねじ径PF(G)1 1インチ当たり山数11 精度JIS2 食付1.5P 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)45 シャンク径(Φmm)26 溝数4 用途低炭素鋼(C〜0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75619092 H-SPT 1.5P 2 PF1-11 28596909 A-SPT 2.5P STD G1-11 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 1本 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする