OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
19
食付
1.5P
注文コード
75619126
品番
H-SPT 1.5P H 2 PF5/8-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
シャンク径・食付
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(HSS)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF(G)5/8-14
ねじ径
PF(G)5/8
1インチ当たり山数
14
精度
JIS2
食付
1.5P
全長(mm)
82
ねじ長さ(mm)
35
シャンク径(Φmm)
19
溝数
4
用途
低炭素鋼(C〜0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。