管用平行タップ(英式) 一般用 ホモ処理 H-SPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)24 食付1.5P 注文コード75619135 品番H-SPT 1.5P 2 PF7/8-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200
この商品はシャンク径・食付など16種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PF(G) 呼びPF(G)7/8-14 ねじ径PF(G)7/8 1インチ当たり山数14 精度JIS2 食付1.5P 全長(mm)90 ねじ長さ(mm)40 シャンク径(Φmm)24 溝数4 用途低炭素鋼(C〜0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする