OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
(3件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
32
食付
1.5P
注文コード
75619433
品番
SPT 1.5P H 2 PF1-1/4-11
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・食付
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PF:機械的結合用
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
PF(G)
呼び
PF(G)1 1/4-11
ねじ径
PF(G)1 1/4
1インチ当たり山数
11
精度
JIS2
食付
1.5P
全長(mm)
105
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(Φmm)
32
溝数
4
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。