画像準備中

Chiccha! パパッとたためる スリングキャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モカベージュ 注文コード75620076 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ちっちゃく畳んで一緒のお出かけにいつでも持っとこ♪
小さくたためる犬用スリングキャリーバッグ。
組立寸法 W700×H380×D130mm
カラダをやさしく包み込むから、
こわがりなコにもおすすめです。
小物入れポケット付きで、
ちょっとした荷物も収納できます。
手洗いOKで清潔に保てます。

用途キャリー (超小〜小型犬用(体重8kg以下)) 材質本体生地:ポリエステル、中材:ポリエステル、メッシュ生地:ポリエステル モカベージュ 幅(cm)【肩紐】最大13 収納時寸法(cm)約8×15〜20×15 肩紐長さ(cm)50〜78(調節可能) 使用時寸法(cm)約底部90×開口部70×高さ42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする