・ホットスワップ対応のテンキーとメディアドックによる比類なきモジュール性
・8個のカスタマイズ可能なディスプレイキー
・be quiet! Silentスイッチは、リニアアクチュエーションによって高速・高精度・高精度な入力を実現
・シリコンとフォームによる3層の防音構造で、極めて静かなキーストロークを実現
・高品質なPBT二色成形キーキャップは、半透明の文字が消えたり擦れたりすることがありません
・各キーのイルミネーションと、周囲のカスタマイズ可能なARGBライティングによる雰囲気演出
・ホットスワップ対応の5ピンMXスタイルスイッチに対応
・be quiet! IO CenterソフトウェアでDark Mountを自由にカスタマイズ可能