be quiet! SILENT WINGS PRO 4 140mm PWM CPUクーラー 黒 BL099

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75621921 品番BL099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮
・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大2400rpm)の間で変更可能
・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現
・通常回転数ではほとんど聞こえない動作
・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能
・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
・メーカー5年保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする