画像準備中

スタッキングベルトパーティション ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75622298 品番6269-1255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

素材/本体:スチール製 粉体塗装 ベルト:ポリエステル サイズ/ベース:直径30×高さ70cm

用途片方ベルト+ベルト受け×3付き
注意
※スタッキングタイプのベルトパーテーション/ガイドポール。 ベルト外れを防止するロック機能付きです。
※ベルトは150cm以内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする