SLX40-60 送りねじ式ステージX軸 ミラック光学 75624177 SLX40-60 送りねじ式ステージX軸 ミラック光学 75624177

送りねじ式ステージX軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75624177 品番 SLX40-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。
位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。
移動量は長ストローク
ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。
クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。
スリムな形状。
ステージを止めた位置で微動しません。
水平方向以外の設置も可能。

送り方式送りねじ 種類xステージ 耐荷重(N)58.8 ステージ寸法(mm)40×60 移動量(mm)±15 ハンドル一回転移動量(mm)0.7 真直度(μm)30 平行度(μm)30(運転時) 最小目盛(mm)1(読取) 質量(kg)0.13 材質アルミ合金/黒アルマイト梨地

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする