用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 4画面
備考中継ケーブルは本製品専用ケーブルです。
タイプ1.0m中継ケーブル付
ケーブル長(m)【中継ケーブル】1
ケーブル長(cm)【分配器ケーブル】30
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0(480Mbps)
ケーブル太さ(mm)【中継ケーブル】5.5【分配器ケーブル】5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB【Type-C】USB Power Delivery 100W
USB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
HDCP対応2.2/2.3