画像準備中

コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75625877 品番CB32DLB
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ
標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。
100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。
防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。

注意
※バッテリー・充電器は別売です。
※運転時間はバッテリーBL4040使用時の目安時間です、バッテリーの状態や作業条件により異なります。
※完全防水、防じんではありません。水や粉じんによる影響を受けにくいように設計しておりますが、水や粉じんにより故障しないことを保証するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする