画像準備中

水管(熱交換器)清掃用バイブレータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75625920 品番BCV2825CB
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新型の水管清掃用バイブレータは、高電圧40Vのリチウムイオンバッテリーを採用し、強力な振動を水管に伝達することで、管内に付着したダストを効果的に除去します。
標準モード「12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモーターを搭載しており、100Vタイプに劣らない強力な振動を実現しています。
防じん・防水保護等級IP56に相当し、安心してご使用いただけます。

注意
※バッテリー・充電器は別売です。
※本製品は水管清掃専用として開発されたものであり、コンクリートバイブレータとしての使用はできません。
※また、コンクリート打設用の軽便バイブレータシリーズを水管清掃に使用することもできません。
※運転時間はバッテリーBL4040使用時の目安時間です、バッテリーの状態や作業条件により異なります。
※完全防水、防じんではありません。水や粉じんによる影響を受けにくいように設計しておりますが、水や粉じんにより故障しないことを保証するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする