SD-PE4-6SA SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー) エアリア 75647051

SD-PE4-6SA SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー) エアリア 75647051
SD-PE4-6SA SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー) エアリア 75647051
SD-PE4-6SA SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー) エアリア 75647051
SD-PE4-6SA SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー) エアリア 75647051
SD-PE4-6SA SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー) エアリア 75647051
SD-PE4-6SA SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー) エアリア 75647051
SD-PE4-6SA SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー) エアリア 75647051

SATAポート増設ボード S6x4(エスロク・バイフォー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75647051
品番
SD-PE4-6SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

SATA 6ポート増設用インターフェイスカード。PCI Express x4(内部x2)接続。

仕様
インターフェース:PCI Express(Gen2/Gen1対応)、増設ポート:S-ATAⅢ×6ポート、転送速度:最大6Gbps、コントローラー:ASMedia ASM1062+ASM1093、対応OS:Windows11/10(64bit)、基板サイズ:84×69mm/358g、付属品:SATAケーブル×2本、ロープロファイルブラケット、ブートドライブ:対応
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする