曜日別特売
GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455

 

GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455
GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455
GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455
GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455
GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455
GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455
GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455
GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455
GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455
GKS18V-68-2 コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 75647455

コードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75647455
品番
GKS18V-68-2
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したコードレス丸のこです。最大切り込み深さ66mmです。作業効率を高めるブレーキ付です。堅牢で従来品より軽量化されました。ブラシレスモーター採用です。バッテリーを守るECP機能搭載です。LEDライト付。

用途
木材の切断
セット内容
サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)
厚さ(mm)
【使用可能のこ刃】1.0~2.0
質量(kg)
3.5
回転数(min-1[r.p.m])
5500
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×335×192
最大切込深さ(mm)
0°(90°):66、45°:44.5
取付穴径(Φmm)
【のこ刃】20
ノコ刃直径(mm)
184~190
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする