曜日別特売
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498

商品単体

PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498
PB-Y46-LG モバイルバッテリー 10000mAh 15W AUKEY(オーキー) 75647498

モバイルバッテリー 10000mAh 15W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1個注文コード75647498品番PB-Y46-LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,781
販売価格(税別)
¥2,528

・iPhoneシリーズに1~2回の充電が可能な10000mAh ・約1.6cmのスリムな本体で、持ち運びしやすい ・USB-CとUSB-Aの2つのポートを搭載し、合計最大15Wの出力で2台の機器の同時充電が可能 ・LEDインジケーターを搭載し、バッテリー残量や使用状況をリアルタイムに確認可能 ・本体を充電しながら機器に給電できるパススルー充電に対応

色
ライトグレー
出力
【USB-A】5V 3A (15W Max)、【USB-C】5V 3A (15W Max)
最大出力(W)
USB-C+USB-A:15
本体寸法(mm)
137×70×16
本体質量(g)
229
定格容量
6000mAh (5V)
入力
【USB-C】5V 2.4A (12W Max)
バッテリー
リチウムポリマー
バッテリー容量(mAh)
10000 (3.7V/37Wh)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする