画像準備中

グランドハードナーPLUS(遅乾型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 容量(kg)1 注文コード75652845 品番149-7230-03
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

美しい仕上り&作業効率の追求
超高光沢・高鮮映性で高級な仕上り
ハイソリッドならではの少ないコート数で、超高光沢・高鮮映性で
肉持ち感のある仕上り外観を実現。
各種法規制に対応した環境配慮型塗料
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要。(2025年9月現在)
乾燥時間を最大25%削減
芯じまり性能により、ポリッシング最適硬に達するまでの
乾燥時間を短縮し硬化速度・磨き作業性が向上。
1つの主剤でニーズに対応した塗装仕様
外観仕上りを重視する場合、作業効率を重視する場合と
用途に応じて対応可能。
硬化塗膜中にバイオマス原材料を使用
石油由来の原材料の10%以上を植物由来に置き換えること
でカーボンニュートラルへの取り組みに貢献。
塗りやすくなじみ性向上
スプレーミストのなじみ性が向上し、
柔らかく塗りやすい塗装感。

適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種 容量(kg)1 希釈剤エコマルチシンナー #10〜#40 / HSエコマルチシンナー #5〜#40 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※柔軟仕上げ塗装仕様の場合は、051-4F15 エコマルチハードナー フレックスをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする