TMF-7195 ダンボールニットジョガーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75654839

TMF-7195 ダンボールニットジョガーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75654839
TMF-7195 ダンボールニットジョガーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75654839
TMF-7195 ダンボールニットジョガーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75654839
TMF-7195 ダンボールニットジョガーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75654839
TMF-7195 ダンボールニットジョガーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 75654839

ダンボールニットジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード75654839品番TMF-7195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

作業着としてはもちろん、ワンマイルウェアやちょっとしたアウトドアにもマッチするオールラウンドな一着。
軽量でありながらしっかりとした厚みと立体感のあるダンボールニットパーカー。
不快な静電気を抑制し、乾燥する季節でも快適に着用できます。
ペン差し付きポケットをはじめ、複数のポケットを配置。実用性にこだわったディテールが魅力。

色
ネイビー
サイズ
3L
原材料
ポリエステル93%、ポリウレタン7%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする